Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 800Hz
Schneider Electric XS シリーズの回転監視用センサです。このアナログ出力近接センサは、変位を監視するように設計されたソリッドステートセンサです。センサは測定していません。センサの動作原理は、減衰発振器の動作原理です。減衰の程度は、検出面からの物体の距離によって異なります。センサは距離を感知し、この距離に直接比例した値で出力電流を生成します。デバイスアプリケーションの回転モニタリング センサ設計フラットフォーム 26 x 26 x 13 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 100 mA ac/dc
- 仕様
- センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = 1/2"20 UNF
長さ = 13mm
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
- 奥行(mm)
- 13
- 検出距離(mm)
- 10
- 電源電圧(V)
- 24→240 AC/DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大DC電圧(V)
- 240
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
カテゴリ



















![傾斜スイッチ GB[制御機器] 傾斜スイッチ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06903552-261028-02.jpg)




