Schneider Electric XS シリーズの回転監視用センサです。このアナログ出力近接センサは、変位を監視するように設計されたソリッドステートセンサです。センサは測定していません。センサの動作原理は、減衰発振器の動作原理です。減衰の程度は、検出面からの物体の距離によって異なります。センサは距離を感知し、この距離に直接比例した値で出力電流を生成します。デバイスアプリケーションの回転モニタリング センサ設計フラットフォーム 26 x 26 x 13 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 100 mA ac/dc