MAD MAX(マッドマックス)
バイク用リアボックス E555 トップケース 32L ブラック
フルフェイスヘルメットはもちろんカッパや小物が一緒に収納出来ます。ボックス内側はインナーライナーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!専用取り付けマウントが付属しているので取り付け簡単。
用途
バイク用
付属品
取り付けマウント、バックレスト(両面貼り付けタイプ)、鍵2本
材質
ABS樹脂
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
約370×約290×約300※計測方法によって、±10mmの誤差が生じる場合が御座います。
適合車種
汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
約385×約310×約315※計測方法によって、±10mmの誤差が生じる場合が御座います。
内容量
1個
注意
※注意事項
※防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12510946
MM18-E555-BK
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください