曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ スロット形 検出範囲 3 mm 1.5kHz

Telemecanique Sensors 近接センサ スロット形 検出範囲 3 mm 1.5kHz - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric 超音波センサラベルは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明ラベルの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65

仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO/NC
接続タイプ = M8
動作温度 Min = -5℃
奥行(mm)47検出距離(mm)3電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP65準拠RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12514288XUVU06M3PSNM8
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする