TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式
接続タイプ = 1/2"20 UNF
実装タイプ = 非点滅
材質 = PBT
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
電源電圧(V)
20→264 AC/DC
保護等級
IP67
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
264
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12514367
XS8D1A1MAU20DIN
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください