Telemecanique Sensors 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm フラッシュなし 200Hz
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイスアプリケーションモバイル機器 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
- 仕様
- センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
シリーズ = XSHz
- 検出距離(mm)
- 40
- 接続
- M12
- 電源電圧(V)
- 12→48 DC
- 保護等級
- IP65、IP67、IP69K
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大DC電圧(V)
- 48
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
カテゴリ



















![傾斜スイッチ GB[制御機器] 傾斜スイッチ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06903552-261028-02.jpg)




