小泉製麻
さらら銀河 原反
ハチの飛び出し防止用ネットです。
ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか
受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。
環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途
受粉用マルハナバチの逸出防止
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
目合い(mm)
4×4
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12517325
-
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12517341
-
135
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12517350
-
150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12517359
-
180
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12517368
-
210
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。