曜日別特売

オイル受皿 8L

オイル受皿 8L - MYSTオイル受皿 8L - MYST
(1件のレビュー)

注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に

用途
オイル交換時の受け皿に
靴や小物の収納ケースに
パーツの洗浄に
材質ポリプロピレン幅(mm)390高さ(mm)104奥行(mm)295容量(L)8危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125183666215
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: バイクや車の修理メンテ
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

適度な大きさと深さで外した部品を入れたり洗浄に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする