Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm

Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 100 mm
出力タイプ = NO、PNP
電気的接続 = ケーブル
最大DC電圧 = 24V, 36V
接続方式 = ケーブル: 2 m
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP65、IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 1 ms
材質 = ニッケルめっき黄銅℃
代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12520387XUB4BPANL2
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする