曜日別特売

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き
検出範囲 = 2 m
出力タイプ = リレー
電気的接続 = ねじクランプ端子
最大AC電圧 = 240V, 264V
最大DC電圧 = 240 V, 264 V
接続方式 = ねじクランプ
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP30、IP65、IP67
電流 Max = 35 mA
応答時間 = 25 ms
シリーズ = XUX℃
代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12520421XUX8ARCTT16
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする