曜日別特売

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m - TELEMECANIQUE SENSORS

XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計

仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = Retroreflective
検出範囲 = 5 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = Cable
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 100 mA
応答時間 = <2 ms
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12521227XUK9APBNL2
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12521236XUK9APANL2
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする