曜日別特売

Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 400 mm

Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 400 mm - TELEMECANIQUE SENSORS

XU5発光光電センサ. XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。. 3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 400 mm
出力タイプ = ソリッドステート
電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタ
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 240V
接続方式 = ねじ
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = <1 ms
動作温度 Min = -25℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12519538XU5M18MA230K
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする