曜日別特売

LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応

LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 - 伊藤忠リーテイルリンク

食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。

用途食品の分類や保管等に材質LLDPE厚さ(mm)0.02入数(枚)100内容量1袋(100枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517867LDKI20-1018027010
オープン
139
153(税込)
12日以内出荷
返品不可
12517876LDKI20-1120030011
オープン
159
175(税込)
当日出荷
12517885LDKI20-1223034012
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
12517901LDKI20-1326038013
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
12517910LDKI20-1428041014
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
12517919LDKI20-1530045015
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517937LDKI20-1736050017
オープン
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
12517946LDKI20-1838053018
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517955LDKI20-1940055019
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
12517971LDKI20-2046060020
オープン
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
12517928LDKI20-1634048016
オープン
449
494(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする