LDKI20-11 LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517876

LDKI20-11 LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517876
LDKI20-11 LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517876
LDKI20-11 LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517876
LDKI20-11 LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517876

LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
サイズ(号)
11
注文コード
12517876
品番
LDKI20-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。

用途
食品の分類や保管等に
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.02
入数(枚)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする