伊藤忠リーテイルリンク
LD規格袋0.02mm 食品衛生法対応
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
サイズ(号)
13
注文コード
12517901
品番
LDKI20-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。
用途
食品の分類や保管等に
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.02
入数(枚)
100