Schneider Electric, コンタクトブロック, XESP1031 OsiSense XC
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品互換性 = XC2J コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用
- 仕様
- 接点構成 = 2CO
極数 = 2
シリーズ = OsiSense XC
末端様式 = スクリュークランプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
















![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)