Schneider Electrics 製品の Prevent XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチックボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。関連規格で推奨されているように配線した場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SIL 3 に適合し、最適化 / ISO13849-1 、 EN/IEC61508 に準拠しています。これにより、機械の「ドアオープン機械停止」制御を最大限の信頼性で簡単に実現できます。キーを使用して機械とシステムの操作を保護します。許可されたオペレータのみが使用できます。RoHS対応