NASTA(ナスタ)
階数表示板
付属品
木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質
本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色
本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×210
内容量
1個
注意
※プラグは付属しておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525007
KS-EX950-AA-B
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12525016
KS-EX950-AA-B1
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12525025
KS-EX950-AA-1
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12525041
KS-EX950-AA-2
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12525050
KS-EX950-AA-3
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12525059
KS-EX950-AA-4
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12525068
KS-EX950-AA-5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12525077
KS-EX950-AA-6
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12525086
KS-EX950-AA-7
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
12525095
KS-EX950-AA-8
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
12525111
KS-EX950-AA-10
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
12525120
KS-EX950-AA-11
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12525129
KS-EX950-AA-12
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12525138
KS-EX950-AA-13
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12525147
KS-EX950-AA-14
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12525926
KS-EX950-AA-B2
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください