NASTA(ナスタ)
階数表示板 踊場用
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品
バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個
材質
本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×125
表示
艶消し黒(シルク印刷)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
確度階数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12525847
KS-EX02DR-1/2
1~2
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
12525856
KS-EX02DR-2/3
2~3
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
12525865
KS-EX02DR-3/4
3~4
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
12525881
KS-EX02DR-4/5
4~5
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
12525890
KS-EX02DL-2/1
1~2
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
12525899
KS-EX02DL-3/2
2~3
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
12525908
KS-EX02DL-4/3
3~4
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
12525917
KS-EX02DL-5/4
4~5
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください