NASTA(ナスタ)
仮枠アンカー
材質
ABS樹脂
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12526459
KS-75TAP-10
74
2.5
80
18
SU75(内径Φ75)
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
12526468
KS-100TAP-10
99
2.5
106
18
SU100(内径Φ100)
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
12526477
KS-107TAP-10
106
2.5
114
18
VU100(内径Φ107)
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
12526486
KS-8635TAP-10
151
3
160
20
キョーワ150(内径Φ152)
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12526495
KS-154TAP-10
153
3
165
20
VU150(内径Φ154)
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください