掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付

掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 画鋲ボード/屋内用/カバー付 - NASTA(ナスタ)
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)内容量1個
注意
※約90°まで開閉します。(角度は目安です。)
※横型使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(A×B×C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12531508KS-TS-HB8065AA2(420×594)501×675×35.5
50,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531517KS-TS-HB8096AA1(594×841)675×922×35.5
63,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531526KS-TS-HB8018AB1(728×1030)809×1111×35.5
81,500
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531535KS-TS-HB8085AB2(515×728)596×809×35.5
57,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする