NASTA(ナスタ)
掲示板 画鋲ボード/ステンレス
付属品
バインドねじ(SUS) 呼び4×30 4本、樹脂プラグ 4本、ワッシャー 4枚
材質
枠:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、掲示板:合板1類 t=3mm+発砲EVA樹脂 t=6mm
仕上
枠:ヘアーライン、掲示板:ビニールレザー貼(グレー)
内容量
1個
注意
※屋内仕様
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12526355
KS-EX363S-4155A
550×410
550
376
380
535
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
12526371
KS-EX363S-5580A
800×550
800
516
520
785
¥
19,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526380
KS-EX363S-6090A
900×600
900
566
570
885
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12526389
KS-EX363S-9012A
1200×900
1200
866
870
1185
¥
42,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください