曜日別特売

掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 - NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付 - NASTA(ナスタ)
材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板寸法C(mm)35.5仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装内容量1個
注意
※横型使用不可
※左開き使用不可
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12531666KS-EXA11A-8059C-Wホワイト【掲示可能最大用紙】B2(515×728)596809
72,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531675KS-EXA11A-1180C-Wホワイト【掲示可能最大用紙】B1(728×1030)8091111
123,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531691KS-EXA11A-6750C-Wホワイト【掲示可能最大用紙】A2(420×594)501675
66,500
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531700KS-EXA11A-9267C-Wホワイト【掲示可能最大用紙】A1(594×841)675922
95,500
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531709KS-EXA11A-8059D-BKブラック【掲示可能最大用紙】B2(515×728)596809
72,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531718KS-EXA11A-1180D-BKブラック【掲示可能最大用紙】B1(728×1030)8091111
123,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531727KS-EXA11A-6750D-BKブラック【掲示可能最大用紙】A2(420×594)501675
66,500
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12531736KS-EXA11A-9267D-BKブラック【掲示可能最大用紙】A1(594×841)675922
95,500
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする