曜日別特売

屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ

屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ - NASTA(ナスタ)屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ - NASTA(ナスタ)

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
ツマミを左右に回して開閉します。
フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

材質SPCC t=1.0mmシルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
通気性
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12525366KS-8855MR-SGSU100(内径Φ100)【9.8Pa時】26.3(cm3/h)24
7,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
12525375KS-8655MR-SGキョーワ150(内径Φ152)【9.8Pa時】60.9(cm3/h)64
9,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする