NASTA(ナスタ)
水返し板 パイプ接着タイプ
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12526511
KS-75PS-LG-10
SU75(内径Φ75)
67.4
21
2
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
12526520
KS-100PS-LG-10
SU100(内径Φ100)
89.8
28
2
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
12526529
KS-107PS-LG-10
VU100(内径Φ107)
94
28
3
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
11日以内出荷
12526538
KS-152PS-LG-10
キョーワ150(内径Φ152)
119
30
2
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください