曜日別特売

Telemecanique Sensors9007MS02S0084

Telemecanique Sensors9007MS02S0084 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 125 V, 240V
最大DC電圧 = 28V
接続タイプ = M12
シリーズ = 9007
駆動タイプ = 単一ブレーク
長さ = 44.4mm
動作温度 Min = -40℃
取付方向 = 垂直VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 回転レバーリミットスイッチにはレバーアームアクチュエータ(代表品番 ; 360-9032 360-9032 )が必要. Square D、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、IP67. 金属密閉型(IP67) 非常に頑丈 過酷な環境(土木機械、工作機械、ごみ収集車、製造 / プロセスラインなど)に最適 ボトム / サイドエントリオプションを用意 1メートル / 2メートルケーブル及びM12 4ピン接続オプション
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125326719007MS02S0084
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする