Telemecanique Sensors9007MS02S0100
- 仕様
- アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 10A
材質 = 亜鉛ダイキャスト
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 28V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
動作温度 Min = -40℃VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 回転レバーリミットスイッチにはレバーアームアクチュエータ(代表品番 ; 360-9032 360-9032 )が必要. Square D、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、IP67. 金属密閉型(IP67) 非常に頑丈 過酷な環境(土木機械、工作機械、ごみ収集車、製造 / プロセスラインなど)に最適 ボトム / サイドエントリオプションを用意 1メートル / 2メートルケーブル及びM12 4ピン接続オプション
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ