Telemecanique SensorsXCKM3902H29EX
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティ用途に使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
- 仕様
- アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 400V
駆動タイプ = スナップアクション
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ