曜日別特売

Telemecanique Sensors9007AO1

Telemecanique Sensors9007AO1 - TELEMECANIQUE SENSORS

9007MLヘビーデューティリミットスイッチ. Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。. 特長と利点. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = SPDT-DB
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP20
電流 Max = 15A
材質 = 亜鉛ダイキャスト
最大AC電圧 = 600V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ねじ
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 21.08mm
深さ = 63.5mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125326199007AO1
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする