タニタ
アナログクッキングスケールKA-442GR
電池を気にせずいつでもはかれる
材質
PP、PS、鉄
色
セージグリン
最小表示(g)
10
本体質量(g)
450
精度
【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×170×165
計量範囲
2000g
ひょう量単位
g
内容量
1個
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※直射日光のあたるところ、熱を発する器具に近いところ、温度変化の激しいところ、水気や湿気の多いところ、ほこりの多いところに置かないで下さい。
※アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないで下さい。
※高温・低温の計量物を直接受皿に乗せないで下さい。
※すべりやすいところで使用しないで下さい。
※強い衝撃や振動を与えないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12534685
KA-442GR
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください