Telemecanique SensorsXCMD2116C12
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
- 仕様
- アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 4A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 60V
接続タイプ = M12
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = マルチ方向Operations
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























