Telemecanique SensorsXE2NP2161
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品互換性 = XC2J 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKD コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
- 仕様
- アクチュエータタイプ = プランジャー
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ