リブプラス
エントランスマット 45×75cm
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
材質
本体:PVC
質量(g)
1180
寸法(cm)
45×75×1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545770
ND-9931
ウェルカムフラワー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12545779
ND-9932
ウェルカム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12545788
ND-9933
ウェルカムブリックス
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12545797
ND-9937
アーバンウッドウェルカム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください