リブプラス
エントランスラバーマット 24×55cm
デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!
材質
本体:ポリエステル・再生ゴム
寸法(cm)
24×55×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545849
ND- 461
610
ウェルカムダルウッド
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
12545858
ND- 462
610
モザイクタイル
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
12545867
ND- 463
610
ウェルカムストーン
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
12545876
ND- 473
500
ヴィンテージウェルカム
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください