曜日別特売

トラック用トルクレンチ3点セット

トラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONYトラック用トルクレンチ3点セット - KING TONY

トラック用トルクレンチ3点セット
・トラック用トルクレンチ
・40cmエクステンションバー
・トラック用レンチサポート
ホイールナットの取付時のトルク設定に
コレさえあれば一人で楽々作業可!
作業時間も短縮できます。

用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー材質スチール全長(mm)1234高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能差込角(mm)3/4(19.0)寸法(cm)【接地面】15×20トルク設定範囲(N・m)150~800内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12547240034662-2DG-SET25.6・2.4
79,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
12547258TBT3856・2.4
85,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする