KING TONY
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途
トラック用レンチサポート
仕様
40cmエクステンションバー
全長(mm)
1234
質量(kg)
5.6
差込角(mm)
3/4(19.0
差込角(inch)
3/4" 19角
トルク設定範囲(N・m)
150~800
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547231
034662-2DG-SET1
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください