曜日別特売

4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)

4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) - マックステル4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) - マックステル4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) - マックステル4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) - マックステル

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。

用途屋内用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12550758SH4C-LF1-EP
オープン
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
12550767SH4C-LF3-EP
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
12550776SH4C-LF5-EP
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする