曜日別特売

アンブレラスタンド4本ストレート

アンブレラスタンド4本ストレート - アネスティアンブレラスタンド4本ストレート - アネスティアンブレラスタンド4本ストレート - アネスティアンブレラスタンド4本ストレート - アネスティアンブレラスタンド4本ストレート - アネスティ

珪藻土が水を吸水、溜まった水を捨てる手間なし。耐久性に優れたポリウッド製

材質本体:合成木材、トレーポリプロピレン、吸水バー:珪藻土、滑り止め:EVA樹脂寸法(cm)約125×122×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12549060HO1954ブラック約1002
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
12549051HO1953ブラウン約1018
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする