曜日別特売

DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM

DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM - MTO
(2件のレビュー)
質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400内容量1個
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553689ES-810SM
24,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: バッテリー上がりの車に使用している
株式会社グリーンネット

使用して5回ぐらいですが、使えなくなり、箱を開けたらバッテリーターミナルの配線を圧着しているところが、締めが甘くて配線抜けしていました。+側-側どちらもでした。注意が必要かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 12553689
2025-03-24
用途: バッテリー上がりの車の移動
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで軽くてストレスなく持ち運びができて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする