MTO
DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD
付属品
充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量
12V‐6Ah×2
質量(g)
5700
出力
DC12V
最大電流(A)
1200
入力
14V-1.2A
本体サイズ(mm)
150×255×160
始動電流(A)
800
ケーブル長(cm)
100
内容量
1個
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12553680
ES-1200SMOBD
¥
34,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください