カーボーイ
ソーシャルディスタンポール5本セット
幅(mm)
300
高さ(mm)
870
タイプ
水重石
ポール径(Φmm)
63
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660886
SDP-5WH
215-0788
ホワイト
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
12660895
SDP-5BL
215-0789
ブルー
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください