八幡ねじ
ステンレス六角穴付ボルト YLコート
・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。
・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。
・汚れない。乾性被膜で非粘着。
・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途
ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。
材質
SUS310S
表面処理
YLコート(二酸化モリブデン系)
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
首下長(mm)
種別
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662171
16X65
1箱(25個)
M16
65
半ねじ
16
14
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662180
16X70
1箱(25個)
M16
70
半ねじ
16
14
オープン
¥
12,804
¥
14,084
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662189
16X75
1箱(25個)
M16
75
半ねじ
16
14
オープン
¥
13,208
¥
14,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662198
16X80
1箱(25個)
M16
80
半ねじ
16
14
オープン
¥
14,052
¥
15,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662207
16X40
1箱(30個)
M16
40
全ねじ
16
14
オープン
¥
11,602
¥
12,762
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662216
16X45
1箱(30個)
M16
45
全ねじ
16
14
オープン
¥
12,430
¥
13,673
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662225
16X50
1箱(30個)
M16
50
全ねじ
16
14
オープン
¥
12,404
¥
13,644
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662241
16X55
1箱(30個)
M16
55
全ねじ
16
14
オープン
¥
12,916
¥
14,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662250
16X60
1箱(30個)
M16
60
全ねじ
16
14
オープン
¥
13,332
¥
14,665
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662259
12X50
1箱(40個)
M12
50
全ねじ
12
10
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662268
16X30
1箱(40個)
M16
30
全ねじ
16
14
オープン
¥
12,907
¥
14,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662277
16X35
1箱(40個)
M16
35
全ねじ
16
14
オープン
¥
13,727
¥
15,100
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662286
8X85
1箱(50個)
M8
85
半ねじ
8
6
オープン
¥
8,270
¥
9,097
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662295
10X30
1箱(50個)
M10
30
全ねじ
10
8
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662311
10X35
1箱(50個)
M10
35
全ねじ
10
8
オープン
¥
7,754
¥
8,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662320
10X40
1箱(50個)
M10
40
全ねじ
10
8
オープン
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662329
10X45
1箱(50個)
M10
45
半ねじ
10
8
オープン
¥
8,268
¥
9,095
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662338
10X50
1箱(50個)
M10
50
半ねじ
10
8
オープン
¥
8,976
¥
9,874
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662347
10X55
1箱(50個)
M10
55
半ねじ
10
8
オープン
¥
9,802
¥
10,782
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662356
10X60
1箱(50個)
M10
60
半ねじ
10
8
オープン
¥
9,232
¥
10,155
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662365
10X65
1箱(50個)
M10
65
半ねじ
10
8
オープン
¥
9,946
¥
10,941
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662381
10X70
1箱(50個)
M10
70
半ねじ
10
8
オープン
¥
10,252
¥
11,277
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662390
10X75
1箱(50個)
M10
75
半ねじ
10
8
オープン
¥
10,822
¥
11,904
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662399
12X20
1箱(50個)
M12
20
全ねじ
12
10
オープン
¥
8,030
¥
8,833
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662408
12X25
1箱(50個)
M12
25
全ねじ
12
10
オープン
¥
8,564
¥
9,420
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662417
12X30
1箱(50個)
M12
30
全ねじ
12
10
オープン
¥
9,110
¥
10,021
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662426
12X35
1箱(50個)
M12
35
全ねじ
12
10
オープン
¥
9,134
¥
10,047
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662435
12X40
1箱(50個)
M12
40
全ねじ
12
10
オープン
¥
9,992
¥
10,991
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662451
12X45
1箱(50個)
M12
45
全ねじ
12
10
オープン
¥
10,164
¥
11,180
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662460
12X55
1箱(50個)
M12
55
半ねじ
12
10
オープン
¥
10,722
¥
11,794
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662469
12X60
1箱(50個)
M12
60
半ねじ
12
10
オープン
¥
12,696
¥
13,966
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662478
12X65
1箱(50個)
M12
65
半ねじ
12
10
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662487
12X70
1箱(50個)
M12
70
半ねじ
12
10
オープン
¥
13,844
¥
15,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662496
12X80
1箱(50個)
M12
80
半ねじ
12
10
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662505
5X65
1箱(100個)
M5
65
半ねじ
5
4
オープン
¥
10,362
¥
11,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662521
8X15
1箱(100個)
M8
15
全ねじ
8
6
オープン
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662530
8X16
1箱(100個)
M8
16
全ねじ
8
6
オープン
¥
6,926
¥
7,619
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662539
8X18
1箱(100個)
M8
18
全ねじ
8
6
オープン
¥
7,052
¥
7,757
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662548
8X20
1箱(100個)
M8
20
全ねじ
8
6
オープン
¥
7,264
¥
7,990
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662557
8X22
1箱(100個)
M8
22
全ねじ
8
6
オープン
¥
7,506
¥
8,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662566
8X25
1箱(100個)
M8
25
全ねじ
8
6
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662575
8X30
1箱(100個)
M8
30
全ねじ
8
6
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662591
8X35
1箱(100個)
M8
35
全ねじ
8
6
オープン
¥
8,474
¥
9,321
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662600
8X40
1箱(100個)
M8
40
半ねじ
8
6
オープン
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662609
8X45
1箱(100個)
M8
45
半ねじ
8
6
オープン
¥
9,534
¥
10,487
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662618
8X50
1箱(100個)
M8
50
半ねじ
8
6
オープン
¥
9,876
¥
10,864
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662627
8X55
1箱(100個)
M8
55
半ねじ
8
6
オープン
¥
10,340
¥
11,374
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662636
8X60
1箱(100個)
M8
60
半ねじ
8
6
オープン
¥
10,546
¥
11,601
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662645
8X65
1箱(100個)
M8
65
半ねじ
8
6
オープン
¥
10,836
¥
11,920
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12662661
8X70
1箱(100個)
M8
70
半ねじ
8
6
オープン
¥
11,878
¥
13,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ