曜日別特売

サーキットブレーカー サーフェスマウント

サーキットブレーカー サーフェスマウント - BLUE SEA Systems

過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は前面になります。

用途船用寸法(mm)81×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24内容量1個
注意
※取付ボルト、ビスは付属しません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12670625718025
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12670641718130
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12670650718240
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126706597183(Amp)50
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126706687184(Amp)60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126706777185(Amp)70
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
126706867186(Amp)80
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126706957187(Amp)100
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
126707117188(Amp)120
17,000
取扱い終了
代替品有
126707207189(Amp)150
17,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1267071171881267069571877188 サーキットブレーカー サーフェスマウント BLUE SEA Systems 12670695サーキットブレーカー サーフェスマウントBLUE SEA Systems1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
1267072071891267069571877189 サーキットブレーカー サーフェスマウント BLUE SEA Systems 12670695サーキットブレーカー サーフェスマウントBLUE SEA Systems1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする