HENGSTLER
カウンタ カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ
簡単な取り付け。フロントパネル寸法は 56 x 40 mm 。カットアウト寸法は52 x 27mm。ネジ取付け
用途
実装タイプ
質量(g)
90
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
DC24
機能
カウンタ
表示桁数
6
リセット
手動
動作温度(℃)
-10~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
最大カウント周波数(Hz)
25
内容量
1個
注意
※パネル取り付け カウントモード インパルス 入力方式 電圧 機能 カウンタ 接続タイプ ねじ リセット方法 手動 カウント方向 アップ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12672671
0 864 165
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください