MTO
DC12VブースターパックOBD ケーブル付 ES-9200M-OBD
仕様
対応の目安:ガソリン車5000cc位まで ディーゼル車3000cc位まで
付属品
充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード
容量
12V17Ah×2
質量(g)
15000
本体サイズ(mm)
200×350×410
ピーク電流(A)
1200
内容量
1個
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12671831
ES-9200M-OBD
¥
37,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください