重力式スプレーガン 3300 GTO

重力式スプレーガン 3300 GTO - SAGOLA重力式スプレーガン 3300 GTO - SAGOLA

プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン
ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。
エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。
接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。
EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適
TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適
HVLP・・・プラサフやベースコートに最適

用途自動車補修カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPセット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80内容量1丁
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
最大吐出量(g/min)
その他
動作圧(bar)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12673319GTO EPA 口径1.41.4245179【エア消費量(2bar)】2501.5~2.0【DVR エアキャップ】EPA コンベンショナル
54,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673328GTO EPA 口径1.61.6225156【エア消費量(2bar)】2501.5~2.0【DVR エアキャップ】EPA コンベンショナル
54,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673337GTO EPA 口径1.81.8245184【エア消費量(2bar)】2501.5~2.0【DVR エアキャップ】EPA コンベンショナル
54,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673346GTO TECH 口径1.41.4295154【エア消費量(2bar)】2851.8~2.2【DVR エアキャップ】TECH コンベンショナル
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673355GTO TECH 口径1.61.6305169【エア消費量(2bar)】2851.8~2.2【DVR エアキャップ】TECH コンベンショナル
54,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673371GTO TECH 口径1.81.8315179【エア消費量(2bar)】2851.8~2.2【DVR エアキャップ】TECH コンベンショナル
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673380GTO HVLP 口径1.21.2264149【エア消費量(2bar)】3601.8~2.0【DVR エアキャップ】HVLP
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673389GTO HVLP 口径1.31.3245145【エア消費量(2bar)】3601.8~2.0【DVR エアキャップ】HVLP
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673398GTO HVLP 口径1.41.4250161【エア消費量(2bar)】3601.8~2.0【DVR エアキャップ】HVLP
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673407GTO HVLP 口径1.61.6260172【エア消費量(2bar)】3601.5~2.0【DVR エアキャップ】HVLP
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673416GTO HVLP 口径1.81.8295193【エア消費量(2bar)】3601.5~2.0【DVR エアキャップ】HVLP
54,600
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする