大阪魂
HS(アンスコ(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
全140種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(31個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(39個)
1袋(42個)
1袋(43個)
1袋(44個)
1袋(45個)
1袋(48個)
1袋(50個)
1袋(51個)
1袋(52個)
1袋(54個)
1袋(55個)
1袋(56個)
1袋(60個)
1袋(62個)
1袋(64個)
1袋(65個)
1袋(67個)
1袋(68個)
1袋(71個)
1袋(72個)
1袋(73個)
1袋(74個)
1袋(76個)
1袋(77個)
1袋(80個)
1袋(81個)
1袋(84個)
1袋(85個)
1袋(92個)
1袋(94個)
1袋(96個)
1袋(103個)
1袋(105個)
1袋(109個)
1袋(121個)
1袋(125個)
1袋(133個)
1袋(141個)
1袋(147個)
1袋(151個)
1袋(159個)
1袋(163個)
1袋(168個)
1袋(170個)
140種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12741569
10X10
1袋(42個)
10
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741578
10X12
1袋(37個)
12
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741587
10X14
1袋(31個)
14
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741596
10X15
1袋(31個)
15
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741605
10X20
1袋(23個)
20
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741621
10X25
1袋(16個)
25
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741630
10X28
1袋(12個)
28
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741639
10X35
1袋(12個)
35
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741648
10X45
1袋(7個)
45
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741657
10X6
1袋(3個)
6
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741666
10X8
1袋(34個)
8
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741675
12X12
1袋(21個)
12
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12741691
12X15
1袋(18個)
15
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741700
12X16
1袋(17個)
16
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741709
12X20
1袋(14個)
20
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741718
12X30
1袋(8個)
30
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741727
12X35
1袋(7個)
35
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741736
12X60
1袋(3個)
60
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741745
2X10
1袋(36個)
10
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741761
2X12
1袋(23個)
12
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741770
2X15
1袋(15個)
15
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741779
2X2
1袋(48個)
2
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741788
2X2.5
1袋(54個)
2.5
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741797
2X3
1袋(71個)
3
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741806
2X4
1袋(71個)
4
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741815
2X5
1袋(65個)
5
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741831
2X6
1袋(65個)
6
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741840
2X8
1袋(50個)
8
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741849
2.5X10
1袋(54個)
10
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741858
2.5X12
1袋(37個)
12
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741867
2.5X15
1袋(23個)
15
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741876
2.5X2
1袋(28個)
2
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741885
2.5X2.5
1袋(62個)
2.5
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741901
2.5X3
1袋(77個)
3
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741910
2.5X4
1袋(85個)
4
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741919
2.5X5
1袋(85個)
5
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741928
2.5X6
1袋(80個)
6
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741937
2.5X8
1袋(67個)
8
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741946
2.6X10
1袋(54個)
10
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741955
2.6X12
1袋(37個)
12
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741971
2.6X15
1袋(23個)
15
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741980
2.6X2
1袋(28個)
2
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741989
2.6X2.5
1袋(62個)
2.5
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12741998
2.6X3
1袋(76個)
3
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12742007
2.6X4
1袋(85個)
4
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12742016
2.6X5
1袋(85個)
5
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12742025
2.6X6
1袋(80個)
6
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12742041
2.6X8
1袋(67個)
8
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.454
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12742050
3X10
1袋(133個)
10
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12742059
3X12
1袋(103個)
12
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ