大阪魂
HS(ボウサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12794699
10X100
1個
100
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
1,258
¥
1,384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794708
10X55
1個
55
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794717
10X60
1個
60
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
743
¥
817
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794726
10X65
1個
65
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794735
10X70
1個
70
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
807
¥
888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794751
10X75
1個
75
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794760
10X80
1個
80
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794769
10X90
1個
90
(a)4/(b)6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
1,052
¥
1,157
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794778
12X100
1個
100
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794787
12X60
1個
60
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794796
12X90
1個
90
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
1,578
¥
1,736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794805
14X15
1個
15
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794821
14X20
1個
20
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794830
14X25
1個
25
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794839
14X30
1個
30
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794848
14X35
1個
35
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794857
14X40
1個
40
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794866
14X45
1個
45
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794875
14X50
1個
50
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794891
14X55
1個
55
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794900
14X60
1個
60
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794909
14X65
1個
65
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
1,534
¥
1,687
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794918
14X70
1個
70
(a)4.8/(b)8
6.863
6.14
2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794927
16X100
1個
100
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
1,387
¥
1,526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794936
16X110
1個
110
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794945
16X140
1個
140
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794961
16X15
1個
15
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794970
16X150
1個
150
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
4,134
¥
4,547
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794979
16X28
1個
28
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794988
16X55
1個
55
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12794997
16X65
1個
65
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
807
¥
888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795006
16X70
1個
70
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795015
16X80
1個
80
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
1,043
¥
1,147
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795031
16X90
1個
90
(a)6.4/(b)10
9.149
8.175
2
オープン
¥
1,712
¥
1,883
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795040
20X100
1個
100
(a)8/(b)12
11.429
10.175
2.5
オープン
¥
2,485
¥
2,734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795049
20X65
1個
65
(a)8/(b)12
11.429
10.175
2.5
オープン
¥
1,905
¥
2,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795058
20X70
1個
70
(a)8/(b)12
11.429
10.175
2.5
オープン
¥
1,918
¥
2,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795067
20X80
1個
80
(a)8/(b)12
11.429
10.175
2.5
オープン
¥
1,958
¥
2,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795076
20X90
1個
90
(a)8/(b)12
11.429
10.175
2.5
オープン
¥
2,692
¥
2,961
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795085
24X100
1個
100
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795101
24X25
1個
25
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795110
24X30
1個
30
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
3,778
¥
4,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795119
24X35
1個
35
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
3,812
¥
4,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795128
24X40
1個
40
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
3,958
¥
4,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795137
24X45
1個
45
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795146
24X50
1個
50
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
4,058
¥
4,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795155
24X55
1個
55
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
4,185
¥
4,604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795171
24X60
1個
60
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
4,296
¥
4,726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795180
24X65
1個
65
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
4,345
¥
4,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12795189
24X70
1個
70
(a)10/(b)15
13.716
12.212
3
オープン
¥
4,407
¥
4,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ