大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法t2(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12820355
1.6X2
1袋(13個)
2
0.803
0.711
1.5
0.35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820371
1.6X3
1袋(12個)
3
0.803
0.711
1.5
0.35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820380
2X10
1袋(26個)
10
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820389
2X2
1袋(28個)
2
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820398
2X2.5
1袋(38個)
2.5
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820407
2X3
1袋(44個)
3
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820416
2X4
1袋(44個)
4
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820425
2X5
1袋(43個)
5
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820441
2X6
1袋(38個)
6
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820450
2X8
1袋(32個)
8
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820459
2.5X10
1袋(35個)
10
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820468
2.5X2
1袋(26個)
2
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820477
2.5X2.5
1袋(43個)
2.5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820486
2.5X4
1袋(53個)
4
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820495
2.5X5
1袋(53個)
5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820511
2.5X6
1袋(46個)
6
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820520
2.5X8
1袋(40個)
8
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820529
2.6X10
1袋(35個)
10
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820538
2.6X12
1袋(22個)
12
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820547
2.6X2.5
1袋(43個)
2.5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820556
2.6X3
1袋(53個)
3
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820565
2.6X4
1袋(53個)
4
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820581
2.6X5
1袋(53個)
5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820590
2.6X6
1袋(46個)
6
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820599
2.6X8
1袋(40個)
8
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820608
3X10
1袋(72個)
10
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820617
3X12
1袋(64個)
12
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820626
3X2.5
1袋(37個)
2.5
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820635
3X3
1袋(78個)
3
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820651
3X4
1袋(78個)
4
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820660
3X5
1袋(77個)
5
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820669
3X6
1袋(77個)
6
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820678
3X8
1袋(77個)
8
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820687
3.5X4
1袋(20個)
4
1.73
1.505
2.2
0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820696
4X10
1袋(72個)
10
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820705
4X12
1袋(60個)
12
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820721
4X4
1袋(78個)
4
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820730
4X6
1袋(77個)
6
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820739
4X8
1袋(77個)
8
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820748
5X10
1袋(69個)
10
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820757
5X12
1袋(57個)
12
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820766
5X4
1袋(49個)
4
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820775
5X6
1袋(77個)
6
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12820791
5X8
1袋(73個)
8
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください