大阪魂
3カ-WHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法t2(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12823758
1.6X2
1袋(13個)
2
0.803
0.711
1.5
0.35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823767
1.6X3
1袋(13個)
3
0.803
0.711
1.5
0.35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823776
2X10
1袋(28個)
10
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823785
2X2
1袋(27個)
2
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823801
2X2.5
1袋(38個)
2.5
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823810
2X5
1袋(41個)
5
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823819
2X8
1袋(34個)
8
1.003
0.89
1.7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823828
2.5X10
1袋(38個)
10
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823837
2.5X4
1袋(53個)
4
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823846
2.5X5
1袋(51個)
5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823855
2.5X6
1袋(49個)
6
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823871
2.5X8
1袋(43個)
8
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823880
2.6X10
1袋(38個)
10
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823889
2.6X12
1袋(36個)
12
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823898
2.6X2.5
1袋(43個)
2.5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823907
2.6X3
1袋(53個)
3
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823916
2.6X4
1袋(53個)
4
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823925
2.6X5
1袋(51個)
5
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823941
2.6X6
1袋(49個)
6
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823950
2.6X8
1袋(43個)
8
1.427
1.27
2
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823959
3X10
1袋(73個)
10
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823968
3X12
1袋(64個)
12
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823977
3X2.5
1袋(40個)
2.5
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823986
3X4
1袋(86個)
4
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12823995
3X5
1袋(84個)
5
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824011
3X6
1袋(83個)
6
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824020
3X8
1袋(82個)
8
1.73
1.5
2
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824029
3.5X4
1袋(21個)
4
1.73
1.505
2.2
0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824038
4X10
1袋(79個)
10
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824047
4X12
1袋(64個)
12
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824056
4X3
1袋(52個)
3
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824065
4X4
1袋(84個)
4
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824081
4X5
1袋(83個)
5
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824090
4X6
1袋(81個)
6
2.3
2
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824099
5X10
1袋(72個)
10
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824108
5X12
1袋(62個)
12
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824117
5X4
1袋(49個)
4
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824126
5X5
1袋(82個)
5
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824135
5X6
1袋(81個)
6
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824151
5X8
1袋(79個)
8
2.87
2.5
3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください